| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86217581 Herst.-Nr.: 24037000000 EAN/GTIN: 4013046240114 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel IT 280.TS4 Überall, wo mit Kabel, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, gehören Kabeltrommeln dazu. Unsere Kabeltrommeln sind die Lösung für ganz unterschiedliche Anforderungen, um das Arbeiten im Haushalt, Handwerk, in der Industrie, bei Fernseh- und Rundfunksendern oder auch bei Veranstaltungen wesentlich zu erleichtern. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,99* | € 63,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,86* | € 64,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,73* | € 67,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 53,55* | € 69,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|