| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B936D54 Herst.-Nr.: 24037000000 EAN/GTIN: 4013046240114 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kst o.Kabel 4xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz IT280.TS4 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 0 | Aderquerschnitt: | 0 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 4 | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, schill kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,52* | € 63,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,60* | € 63,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,51* | € 64,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 50,92* | € 66,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 53,51* | € 69,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|