Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungswerkzeug schlagfest, 130mm 16 20 28 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abmantelungswerkzeug schlagfest, 130mm 16 20 28 SB
Abmantelungswerkzeug schlagfest, 130mm 16 20 28 SB
Artikel-Nr.:
     3517B-86206924
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 20 28 SB
EAN/GTIN:
     4003773060468
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abmantelungswerkzeug schlagfest, 130mm 16 20 28 SB

16 20 28 SB Abmantelungswerkzeug Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeneinstellung per Einstellschraube. Selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt. Reserveklinge im Gehäuse. Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage als Abrutschschutz an Griff und Festhaltebügel. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 8,0 28,0mm.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
8..28 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 19,03*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 15,57*
€ 19,89*
1
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 20,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,75*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,10*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
16 29 165
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.