Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86073608 Herst.-Nr.: 131.080 EAN/GTIN: 4016514014323 |
| |
|
| | |
| Einspeisungskabel 3x1,5qmm,1,5m 131.080 Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 3x1,5mm² Lg: 1,5m S1+S2:40mm/AE Außendurchmesser ca. 6,2 mm einzeln im Polybeutel Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Aderendhülse | Anschluss 2: | Aderendhülse | Steckverbindersystem systemgebunden: | nein | Ader-Zahl: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Länge: | 1,5 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | 105..180 °C | Nennspannung: | 450..750 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,66* | € 22,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,80* | € 22,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,90* | € 22,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,05* | € 22,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,52* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|