|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-85301560 Herst.-Nr.: 2CDG110024R0011 EAN/GTIN: 4016779583916 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitsmodul REG SCM/S1.1 Stellt Logik-Funktionen zur Verfügung, um KNX-Geräte (z.B. Sicherheitsterminals) zu einem Sicherheitssystem zu verknüpfen. Über Kommunikationsobjekte können bis zu 64 Meldegruppen überwacht werden. Die Scharfschaltung, Bedienung und Anzeige erfolgen ebenfalls über Kommunikationsobjekte. Ein frei ansteuerbarer Relaisausgang ermöglicht den Anschluss eines Signalgebers. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 190,59* | € 206,73* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 191,86* | € 208,82* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 200,53* | € 218,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 201,47* | € 218,88* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 203,39* | € 221,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|