|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E854I38 Herst.-Nr.: 2CDG110024R0011 EAN/GTIN: 4016779583916 |
| |
|
|  |  |
 | Logikbaustein KNX REG 3TE inkl.Ankoppl Mit Busankopplung SCM/S1.1 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | KNX: | ja | Logischer Baustein: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | REG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Logikbaustein, KNX-Logikbaustein, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, eib-logikbaustein abb, eib schnittstelle, buskoppler eib, Applikationsbaustein, Bussystem-Logikbaustein, Controller, Funktionsmodul, Logikbaustein, Logikmodul, Mini-Funktionsmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 190,59* | € 206,73* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 191,86* | € 208,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 200,53* | € 218,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 201,47* | € 218,88* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 203,39* | € 221,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|