Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 230V,25KA,1p+N,C,1,6 5SY8515-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517B-85132071
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY85157
EAN/GTIN:
     4001869264370
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter

LS-Schalter 230V,25KA,1p+N,C,1,6 5SY8515-7

Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2,1P+N, C1,6 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 42,925*
€ 52,435*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,63*
€ 53,36*
6
Frei Haus
ab € 45,28167*
€ 55,06167*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 44,92*
€ 59,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,85*
€ 65,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 52,435*
€ 62,39765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,485*
€ 60,07715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,935*
€ 59,42265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,925*
€ 51,08075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 314,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,78*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,81*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 122,30*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,09*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,86*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,45*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,89*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,02*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,77*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.