|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82762129 Herst.-Nr.: 3074797 EAN/GTIN: 0662488747978 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QS30VR3LPQPMA3 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 8000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 8000 mm | Max. Schaltabstand: | 8000 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 1/2 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 151,67* | € 184,73* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 156,88* | € 190,41* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 159,57* | € 193,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 164,20* | € 198,10* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 160,73* | € 198,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|