|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5089317 Herst.-Nr.: 3074797 EAN/GTIN: 0662488747978 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 8000mm, Max. Schaltabstand 8000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 1/2 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 22mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 44mm, Länge des Sensors 51,5mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Reaktionszeit 15ms, Schaltfrequenz 250Hz, Wellenlänge des Sensors 630nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 152,53* | € 188,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 156,77* | € 193,81* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 159,36* | € 196,60* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,27* | € 201,64* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 161,04* | € 201,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|