Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-5JQ32-0HL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-5JQ32-0HL0
Artikel-Nr.:
     3517B-82575236
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23405JQ320HL0
EAN/GTIN:
     4042949094432
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-5JQ32-0HL0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=400A Überlastschutz Ir=160A ...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6...10 x In, Ii=1,5 x In N-Leiterschutz, optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslösung-Meldeschalter Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 5-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.760,43*
€ 1.890,60*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.709,91*
€ 1.891,51*
Frei Haus
ab € 1.767,45*
€ 1.908,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,60*
€ 2.249,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,84*
€ 2.221,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,55*
€ 2.136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,79*
€ 2.108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,43*
€ 2.094,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.