Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-5HM32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-82575100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23405HM320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806562
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2340-5HM32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.044,46*
€ 1.162,31*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.021,63*
€ 1.163,26*
Frei Haus
ab € 1.062,13*
€ 1.183,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.228,12*
€ 1.355,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.233,12*
€ 1.357,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,31*
€ 1.383,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,84*
€ 1.368,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,36*
€ 1.317,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,89*
€ 1.283,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,46*
€ 1.242,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,95*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,12*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,49*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,83*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,86*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,01*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,86*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,14*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,49*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,68*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.