Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-6HL32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-82575001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23256HL320AA0
EAN/GTIN:
     4042948834343
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-6HL32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..3000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 976,21*
€ 1.093,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 958,81*
€ 1.094,15*
Frei Haus
ab € 999,84*
€ 1.113,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,72*
€ 1.274,72*
Frei Haus
ab € 1.146,27*
€ 1.308,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,62*
€ 1.301,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,45*
€ 1.289,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,85*
€ 1.242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,75*
€ 1.208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,21*
€ 1.161,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,90*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,96*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,00*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,81*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,90*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,93*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,83*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,90*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.