| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82564355 Herst.-Nr.: 3VA22207MN320KC0 EAN/GTIN: 4042949112334 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2220-7MN32-0KC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Motorschutz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 200 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 110 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 80..200 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 600..3000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 3000 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 945,04* | € 1.094,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 962,08* | € 1.096,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.010,89* | € 1.144,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|