Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2216-7MN32-0JC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2216-7MN32-0JC0
Artikel-Nr.:
     3517B-82564265
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167MN320JC0
EAN/GTIN:
     4042949108863
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2216-7MN32-0JC0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Motorschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
480..2400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 806,10*
€ 918,37*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 785,61*
€ 918,92*
Frei Haus
ab € 813,89*
€ 927,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,37*
€ 1.092,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,38*
€ 1.077,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,90*
€ 1.005,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,10*
€ 959,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.