Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2220-5MN32-0JL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2220-5MN32-0JL0
Artikel-Nr.:
     3517B-82564219
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22205MN320JL0
EAN/GTIN:
     4042949112891
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2220-5MN32-0JL0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Motorschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80..200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 864,08*
€ 998,25*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 853,09*
€ 998,79*
Frei Haus
ab € 915,59*
€ 1.045,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,25*
€ 1.187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,82*
€ 1.173,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,47*
€ 1.119,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,00*
€ 1.084,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,08*
€ 1.028,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.