| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82564175 Herst.-Nr.: 3VA22165HL320BA0 EAN/GTIN: 4042949020165 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2216-5HL32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 55 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 63..160 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 240..1920 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hutschienenmontage optional: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 790,61* | € 900,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 772,16* | € 900,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 803,03* | € 908,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|