| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82564138 Herst.-Nr.: 3VA22167JQ420DF0 EAN/GTIN: 4042949320074 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2216-7JQ42-0DF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/60Hz 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 5-er Reihe für Anlagenschutz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 110 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,4..1 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0,6..10 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hutschienenmontage optional: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.642,73* | € 1.801,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.604,59* | € 1.802,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.660,37* | € 1.818,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.895,38* | € 2.074,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|