| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82564076 Herst.-Nr.: 3VA21637MS320BA0 EAN/GTIN: 4042949105657 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-7MS32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit 3-er ETU für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 110 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 189..945 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hutschienenmontage optional: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,42* | € 463,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 381,38* | € 464,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,26* | € 468,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|