Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81659072 Herst.-Nr.: TM3DQ8UG EAN/GTIN: 3606480611575 |
| |
|
|  |  |
 | E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 8 dig.Ausg. TM3DQ8UG Digitales Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 8 digitale Ausgänge. E/A-Kanäle mit 24VDC Ausgangsspannung. Die digitalen Ausgänge sind als Sink-Transistor (0,5A) ausgeführt. Konfigurierbarer Fallback-Modus zum Setzen von Ausgängen in konfigurierten Zustand (0 / 1 / Halten) im Falle eines Hardwarefehlers. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Leistungsaufnahme: | 2,5 W | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Art des Digitalausgangs: | Transistor | Ausgangsstrom: | 0,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 75,79* | € 91,83* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 78,96* | € 95,06* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 78,07* | € 95,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,68* | € 99,02* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 90,05* | € 107,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|