Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81455004 Herst.-Nr.: 2772451 EAN/GTIN: 0754082054375 |
| |
|
|  |  |
 | MicroScanner2 Professional Kit MS2-KIT Microscanner2 Professional Kit: MicroScanner2 + Remote Identifiers 2-7 + IntelliTone Pro 200 Probe + RJ45- und RJ11-Patchkabel + Clipsatz RJ45 für 8 Krokodilklemmen-Blankdrahtadapter + steckbares F-Koaxial-Patchkabel + Zubehörtragetasche + hochwertige Fluke Networks-Tragetasche Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Anzeigeart: | LCD/Monitor | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.217,50* | € 1.339,51* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.255,57* | € 1.339,52* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 1.322,19* | € 1.409,85* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.351,73* | € 1.431,10* |  |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.357,59* | € 1.443,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|