|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-80452035 Herst.-Nr.: 009513WW EAN/GTIN: 4251433907886 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Einsteigerset 009513WW LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Mini-Projektor - 1 W Power-LED (D 26 x L 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 33-teilig: 33 x Ø 1,0 mm, Länge: 1.000 mm inkl. Konverter (L 52 x B 30 x H 23 mm) zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Zwei dieser Sets sind für eine Fläche von ca. 1 m² ausgelegt. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1 W, Farbtemperatur: 3. Weitere Informationen:  |  | Mit Leuchtmittel: | ja | Leistung des Lichtgenerators: | 1 W | Gesamtanzahl der Fasern: | 33 | Mit Farbrad: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Lichtfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 130,46* | € 130,46* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 112,90* | € 139,60* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 114,76* | € 141,18* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 115,66* | € 141,90* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 118,74* | € 145,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|