Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 1W LED 50Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar 9510R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtfaserset 50x Mischfaser 1W rt 9510R
LED-Lichtfaserset 50x Mischfaser 1W rt 9510R
Artikel-Nr.:
     262-F098J19
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     0009510R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Lichtleiter 1W LED 50Fas Kst m.LM LED nicht austauschbar 9510R
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Breite:
0 mm
Durchmesser Einzelfaser:
0 - 0 mm
Durchmesser Faserbündel:
0 mm
Farbe des Farbrades:
einfarbig
Geeignet für Lampentyp:
LED nicht austauschbar
Gesamtanzahl der Fasern:
50
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistung des Lichtgenerators:
1 W W
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtfarbe:
rot
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Fasern:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, LED-Projektor, Lichtpunkt, Sternenhimmel, lichtpunkte led, led-projektor, Faseroptiksystem, Fiberoptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Lichtdekoration, Lichtdekoration-Set, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Sternenhimmel-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 133,81*
€ 168,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,72*
€ 168,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,20*
€ 183,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
009513WW
€ 130,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.