Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul 8 Ausgänge 24V 0,5A EU5E-SWD-X8D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80059384
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144061
EAN/GTIN:
     4015081405916
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Digitalmodul 8 Ausgänge 24V 0,5A EU5E-SWD-X8D

SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss digitaler Ausgabesignale, automatische Adresseinstellung, Modul mit 8 digitalen Transistor-Ausgängen 24VDC/0.5A, kurzschlussfeste Ausgänge, Anschluss mit Push-In Klemmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0..28,8 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,83*
€ 110,49*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 100,83*
€ 111,47*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,33*
€ 114,82*
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 116,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,92*
€ 117,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.