Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-80052670 Herst.-Nr.: 6ES71346FF000AA1 EAN/GTIN: 4047623405528 |
| |
|
|  |  |
 | Eingangsmodul Analog AI 8xU Basic 6ES7134-6FF00-0AA1 SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI 8XU Basic, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC02, Modul-Diagnose, 16 Bit Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | ja | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 164,89* | € 186,77* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 164,75* | € 186,91* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 178,26* | € 201,09* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 183,01* | € 207,11* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 186,40* | € 209,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|