Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415 V 3-polig 3VA1325-7MH32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-79453089
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13257MH320AA0
EAN/GTIN:
     4042949067887
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 415 V 3-polig 3VA1325-7MH32-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 782,95*
€ 877,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 764,22*
€ 878,42*
Frei Haus
ab € 793,57*
€ 886,60*
€ 5,95*
ab € 821,19*
€ 916,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,13*
€ 994,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,86*
€ 1.044,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,19*
€ 1.040,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,58*
€ 977,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,89*
€ 953,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,95*
€ 931,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,95*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,12*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,49*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,83*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,86*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,01*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,86*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,14*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,49*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,68*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.