|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-79073892 Herst.-Nr.: 100021772 EAN/GTIN: 4018359391638 |
| |
|
|  |  |
 | Spleißbox bestückt 12xLCD 9/125OS2 1HE TNSB-Be-12LCD-E9-OS2 19" -LWL-Gehäuse Basis eco, 1HE, mit Frontplatte, mit 1 x Verschraubung M25, 1 x Verschraubung M20 und 3 x Blindstopfen (2×M20 + 1×M25), festeinbau, Kupplungen in Frontplatte montiert (verschraubt), Pigtails eingefärbt nach DIN 0888 spleißfertig abgemantelt und in Spleißkassette eingelegt, OS2 Weitere Informationen:  |  | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | blau | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 151,74* | € 187,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 151,04* | € 187,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,10* | € 194,52* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 169,59* | € 208,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|