|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5055991 Herst.-Nr.: 100021772 EAN/GTIN: 4018359391638 |
| |
|
|  |  |
 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 12, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart Singlemode, Faserklasse OS2, Steckverbindertyp außen LC-Duplex, Steckverbindertyp innen LC-Duplex, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Höhe 44mm, Breite 482mm, Tiefe 265mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LWL-Spleißbox, Patchpanel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 151,74* | € 187,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 151,04* | € 187,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 157,57* | € 193,99* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 169,59* | € 208,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|