Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenleuchte LED 8000lm 4000K 9.134.9245.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenleuchte LED 8000lm 4000K 9.134.9245.01
Straßenleuchte LED 8000lm 4000K 9.134.9245.01
Artikel-Nr.:
     3517B-78753736
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.134.9245.01
EAN/GTIN:
     0722699696295
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

Straßenleuchte LED 8000lm 4000K 9.134.9245.01

Mastauf-/ Mastansatzleuchte 2 PL-CP LED 56.0 W / 8000 lm - 4000 K. SK I. Farbe: DB 703. Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100/ B10, 50.000 Stunden/ L80/ B10. computeroptimierter Reflektor für Zhaga LED Module für gerichtetes Licht und weite Lichtpunktabstände. asymmetrisch breitstrahlend
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 690,14*
€ 786,23*
Frei Haus
ab € 698,55*
€ 793,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,23*
€ 935,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,42*
€ 929,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,92*
€ 900,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,41*
€ 872,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,14*
€ 821,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.