Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 940, IP67 LSP-2000/940/5/IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-78367951
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075706118
EAN/GTIN:
     4058075706118
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 940, IP67 LSP-2000/940/5/IP67

Leistungsstarke IP67 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Tc max.: 80°C. Lichtstrom: 2000 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 3 SDCM (Schwellwerteinheit).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Lampenleistung je Meter:
15,6 W
Lichtstrom je Meter:
1870 lm
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 72,80*
€ 81,99*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 84,87*
€ 84,87*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 66,70*
€ 85,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 74,98*
€ 92,79*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 78,36*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727649
€ 7,56*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727618
€ 0,46*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727465
€ 5,93*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727557
€ 3,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727496
€ 7,25*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
€ 5,29*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401747
€ 11,08*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
€ 5,90*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
€ 12,25*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
€ 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.