Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul EU5E-SWD-4D4D-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmodul EU5E-SWD-4D4D-R
Digitalmodul EU5E-SWD-4D4D-R
Artikel-Nr.:
     3517B-77857921
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191941
EAN/GTIN:
     4015081924639
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Digitalmodul EU5E-SWD-4D4D-R

SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss von vier digitalen Ein-/Ausgabesignale, automatische Adresseinstellung, Eingänge 24 V DC, Transistor-Ausgänge 24 V DC / 0.5 A kurzschlussfest, Anschluss mit Push-In Klemmen, remanentes Ausgangsverhalten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 101,48*
€ 127,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,6338*
€ 127,2211*
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 132,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,368*
€ 138,958*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.