|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-77659076 Herst.-Nr.: 2CPX041520R9999 EAN/GTIN: 4011617415206 |
| |
|
|  |  |
 | CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.250A ZXM1044 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 5 = 1298 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 250 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1298 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 12 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 25,27* | € 34,03* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 25,75* | € 34,54* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,40* | € 35,54* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 28,05* | € 37,58* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 28,76* | € 38,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|