Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe-Set HCL SUN #4058075576117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517B-77174857
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075576117
EAN/GTIN:
     4058075576117
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe-Set HCL SUN #4058075576117

Stimmungsbeleuchtung mit Human Centric Lighting Technologie. Produkteigenschaften: Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Dimmbar. Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95. SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220..240 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 47,10*
€ 47,10*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 41,50*
€ 54,22*
10 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 41,15*
€ 56,99*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 45,21*
€ 59,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 61,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.