|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-76667799 Herst.-Nr.: 1002773 EAN/GTIN: 4251317204407 |
| |
|
|  |  |
 | WMS Paket Windsensor 1,5-2,0m, comfort 1002773 Paket für Terrassen-Markisen mit einem Ausfall von 1,5 bis 2 m. Bereits aufeinander eingelernte WMS Komponenten für eine einfache Installation. Ein Paket besteht aus WMS Handsender, WMS Zwischenstecker und WMS Windsensor. Der WMS Windsensor ist ein präziser Erschütterungssensor zur Erfassung von Bewegungen am Ausfallprofil von Terrassen-Markisen, ausgeführt in 2K-Technologie mit eingespritzter Dichtung. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |