Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Leergehäuse 139x138x66mm 9926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-253220
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9926
EAN/GTIN:
     7611614063898
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Kaiser Leergehäuse 139x138x66mm 9926 Montageart Betonbau, Form rechteckig, Bauform Gerätedose, Ausführung sonstige, Bestückung ohne, Länge 190mm, Breite 130mm, Für Anzahl Geräteeinsätze 3, Befestigung der Geräte schrauben, Für Rohrdurchmesser 20/25 mm, Einführung von hinten, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, Schutzart (IP) IP3X, Deckel nicht transparent, Funktionserhalt ohne, Stutzen ohne,
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Länge:
190 mm
Breite:
130 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP3X
Deckel:
nicht transparent
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Winddicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz kaiser, leergehäuse, Dose, Kabelabzweigkasten, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Unterputz-Einbaudose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteilerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 25,17*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 21,16172*
€ 27,02172*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,8957*
€ 27,9157*
1
€ 5,46*
ab € 20,12*
€ 28,59*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 22,52*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 143,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.