Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienengehäuse GSi 253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517A-85927666
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04025301
EAN/GTIN:
     4013902051755
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank

Sammelschienengehäuse GSi 253

Sammelschienengehäuse, Industrie Qualität, 5-polig, 250 A, mit CU-Schienen, L1...L3: 12 x 10mm, N: 12 x 10mm, PE: 12 x 10mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Schienenabstand:
60 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Schienengehäuse, Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,17*
€ 125,05*
€ 5,95*
ab € 104,98*
€ 125,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,95*
€ 129,45*
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 130,22*
3 Tage
7
€ 5,80*
ab € 109,96*
€ 132,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,27*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.