Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Sammelschienengehäuse GSi 253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-235258
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04025301
EAN/GTIN:
     4013902051755
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank
Spelsberg Sammelschienengehäuse GSi 253 Mit Sammelschiene bestückt, Bemessungsstrom Schienensystem 250A, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 320mm, Breite 320mm, Tiefe 179mm, Anbaumöglichkeit, Schutzart (IP) IP65, Mit transparentem Deckel, Polzahl 5,
Weitere Informationen:
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
Ja
Polzahl:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, GSi Sammelschienen-Leergehäuse, GTi-Schaltanlagen, Gehäuse, Isolierstoffverteiler, Schienengehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,37*
€ 125,87*
€ 5,95*
ab € 104,74*
€ 126,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,72*
€ 130,31*
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 131,07*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 110,63*
€ 133,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,16*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.