Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil 3- Fingerstück 304-1-GW24 PO-X BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen 3- Fingerstück PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-85864197
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     403-04184
EAN/GTIN:
     5022660635878
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfteil 3- Fingerstück 304-1-GW24 PO-X BK

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Isolierung von Spleißen nach VG-Norm. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13,5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
93 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Betriebstemperatur:
-75..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 37,65*
€ 42,33*
100
€ 5,95*
ab € 38,59*
€ 43,56*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 40,63*
€ 45,92*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 42,26*
€ 47,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 37,42*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 155,85*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 254,02*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.