Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzwe igstellen 3- Fingerstück PO-X schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667109
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     304-1-GW24-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660635878
Suchbegriffe:
Abzweiggarnitur
Doppelabzweigmuffe
T-Abzweig
Kabelabzweig
Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Isolierung von Spleißen nach VG-Norm. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 3-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 93 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 27 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 13,5 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 7 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 13 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
304-1-GW24-PO-X-BK
Ident Code:
403-04184
Weitere Suchbegriffe: Muffe (Kabel-)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 37,47*
€ 42,36*
100
€ 5,95*
ab € 38,71*
€ 43,57*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 40,62*
€ 45,88*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 42,17*
€ 47,44*
1
€ 5,46*
ab € 37,42*
€ 49,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,98*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 253,88*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.