Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=3mm,b IB120121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=3mm,b IB120121
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=3mm,b IB120121
Artikel-Nr.:
     3517A-85259612
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB120121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=3mm,b IB120121

Sensor Induktiv, M12x1 60lang, bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,67*
€ 54,87*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,65*
€ 54,99*
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 55,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,62*
€ 56,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,50*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.