Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nährungsschalter induktiv 1S,f:ca.800Hz,b,Sn=2 IFL 2-12-10 STN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nährungsschalter induktiv 1S,f:ca.800Hz,b,Sn=2 IFL 2-12-10 STN
Nährungsschalter induktiv 1S,f:ca.800Hz,b,Sn=2 IFL 2-12-10 STN
Artikel-Nr.:
     3517A-85259072
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101101328
EAN/GTIN:
     4030661008899
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Nährungsschalter induktiv 1S,f:ca.800Hz,b,Sn=2 IFL 2-12-10 STN

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Schaltabstand:
2 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,46*
€ 70,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,54*
€ 72,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,27*
€ 73,53*
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 74,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,11*
€ 75,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.