Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter MS 325-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB MS325-25 Leistungsrelais Grau
ABB MS325-25 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-85256526
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150000R1007
EAN/GTIN:
     4013614195037
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzschalter
Schutzschalter

Motorschutzschalter MS 325-2,5

Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,6..2,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
28,8..288 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,06*
€ 78,00*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,50*
€ 78,53*
€ 5,95*
ab € 64,34*
€ 80,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,71*
€ 82,36*
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 83,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,65*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0002
ab € 8,89*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 24,16*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,70*
Zubehör
ABB
1SAM101903R0230 UAF-230
ab € 24,58*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0003
ab € 24,48*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0001
ab € 24,46*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0013
ab € 9,59*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0014
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.