Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS325-25 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MS325-25 Leistungsrelais Grau
ABB MS325-25 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767597
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     MS325-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
54 x 75.5 x 87.5 mm
Gewicht
340 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,64*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0002
ab € 8,93*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 24,12*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,68*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0001
ab € 24,55*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0013
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.