Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel Namur,nc,sn=15mm,nb NI5011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel Namur,nc,sn=15mm,nb NI5011
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel Namur,nc,sn=15mm,nb NI5011
Artikel-Nr.:
     3517A-85252320
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     NI5011
EAN/GTIN:
     4021179168731
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel Namur,nc,sn=15mm,nb NI5011

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise,mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, Nennspannung: 8,2 V DC, Stromaufnahme: 1 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 1D , Gruppe II, Kategorie 1G/2G, Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
43 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Schaltabstand:
15 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
8,2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,91*
€ 59,32*
€ 5,95*
ab € 46,22*
€ 59,44*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,74*
€ 60,07*
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 60,41*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,05*
€ 61,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.