Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützkombination (230V50HZ,240V60HZ) SDAINLM200 #101010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85240521
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101010
EAN/GTIN:
     4015081009091
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...

Schützkombination (230V50HZ,240V60HZ) SDAINLM200 #101010

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 200 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 55 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 500 V: P= 132 kW, 660 V 690 V: P= 160 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 110kw, Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.450,07*
€ 1.564,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.458,37*
€ 1.570,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.534,69*
€ 1.655,23*
Frei Haus
ab € 1.609,69*
€ 1.728,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.655,29*
€ 1.775,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,23*
€ 1.969,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,34*
€ 1.952,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,20*
€ 1.891,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,20*
€ 1.855,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,69*
€ 1.826,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,80*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,85*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,52*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,07*
Zubehör
Eaton
164303
ab € 231,85*
Zubehör
Eaton
164304
ab € 285,25*
Zubehör
Eaton
136508
ab € 161,53*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 148,60*
Zubehör
Eaton
136507
ab € 203,58*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 166,72*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 88,96*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,61*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.