Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr mittel biegsam blau/lila FFKu-Smart net 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellrohr mittel biegsam blau/lila FFKu-Smart net 25
Kunststoff-Wellrohr mittel biegsam blau/lila FFKu-Smart net 25
Artikel-Nr.:
     3517A-85051964
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25230025
EAN/GTIN:
     4013960343540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Kunststoff-Wellrohr mittel biegsam blau/lila FFKu-Smart net 25

FFKu-Smart net ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Polyolefin, doppelwandig, stoßkantenfrei, hochgleitfähig, in Farbe blaulila (RAL 4005), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Datenrohr zum Einziehen oder Einschieben von Datenleitungen für Smart Metering oder Smart Grid, welche vom Zählerschrank zu den Verteilerschränken und den Anzeige- oder Bedientableaus geführt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 112,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,285*
€ 114,065*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,69*
€ 120,00*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 99,39*
€ 122,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,83*
€ 140,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,12*
€ 166,7428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,38*
€ 164,6722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,41*
€ 157,5679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,37*
€ 153,9503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,83*
€ 141,4077
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3766* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975025
ab € 0,45793*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,02425*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958025
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.