Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 08 VH 02 PSK/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-82969987
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     203349
EAN/GTIN:
     4255686305994
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 08 VH 02 PSK/140

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 120 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < +140 °C, hochtemperaturfest Gehäusematerial: Edelstahl Größe: M8 x 1 Gehäuselänge: 60 mm Umgebungstemperatur Betrieb: 0 +140 °C Schutzart: IP 65 Anschluss: Kabel, 2 m
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,60*
€ 270,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 282,85*
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 285,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 324,69*
€ 370,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,52*
€ 298,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.