| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82969841 Herst.-Nr.: 203834 EAN/GTIN: 4255686307431 |
| |
|
| | |
| Induktiver Näherungssensor 0-4mm, quasi bündig DCC 08 M 04/10 AKIBS Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 mm 4 mm Betriebsspannung: 15 30 V DC Analogausgang Spannung: 0 10 V Auswertung: analog Bauform: Gewinde Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Messing Größe: M8 x 1 Gehäuselänge: 66 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M12 Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 66 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | quasibündig | Schaltabstand: | 4 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Art der Betätigung: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,02* | € 243,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,12* | € 251,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|