Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripes 48V 1008cm 4000K 50412334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripes 48V 1008cm 4000K 50412334
LED-Stripes 48V 1008cm 4000K 50412334
Artikel-Nr.:
     3517A-82952399
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50412334
EAN/GTIN:
     4021553095400
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripes 48V 1008cm 4000K 50412334

LED-Streifen in 48VDC-Technologie, dadurch ideal für extra lange Lichtlinien mit nur einer Einspeisung, mit Verpolungsschutzdiode, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband, Lebensdauerabschätzung L90/B10 bei Tc <80°C: >60.000 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau/Einbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
78
Lampenleistung je Meter:
17,6 W
Lichtstrom je Meter:
2170 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
48 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 513,51*
€ 593,60*
Frei Haus
ab € 520,38*
€ 599,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,60*
€ 706,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,54*
€ 694,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,37*
€ 657,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,51*
€ 611,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
50070204
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.