Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BNWH 4522292S/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BNWH 4522292S/100
X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BNWH 4522292S/100
Artikel-Nr.:
     3517A-82852571
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522292S/100
EAN/GTIN:
     4044774704982
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BNWH 4522292S/100

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung. Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis. Mit Farbwendel gekennzeichnet. Farbe: braun/weiß
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
4,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, litze 100m, litze, litze braun, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,61452*
€ 0,80452*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6549*
€ 0,8549*
100
Frei Haus
ab € 1,1051*
€ 1,4386*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,156*
€ 2,1988*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 3,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8549*
€ 1,01733
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8249*
€ 0,98163
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6549*
€ 0,77933
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 85,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522262S
ab € 0,61746*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522402S
ab € 123,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522922S
ab € 0,61746*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522252S
ab € 0,61442*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522442S
ab € 75,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522392S
ab € 60,494*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522422S
ab € 0,61452*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522472S
ab € 0,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522222S
ab € 0,61432*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522372S
ab € 75,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522462S
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.