Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 2,5 mm² Braun/Weiß, 100m, 14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761095
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522292S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Serie = X07V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Braun/Weiß
AWG = 14
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X07V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Braun/Weiß
AWG:
14
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, litze 100m, litze, litze braun, 2761095, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Steuerleitung, Lapp, 4522292S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,60055*
€ 0,78055*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6512*
€ 0,8512*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 4,05*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 141,36*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 114,84*
€ 216,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,36*
€ 168,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,45*
€ 145,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 115,09*
€ 136,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 110,81*
€ 131,86
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 110,28*
€ 131,23
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,1028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.